LEGRAND - Batería de recambio de 6V - para linterna autónoma de las series Living Now, Livinglight, Classia, Axolute y Màtix
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 3
Modelo - Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad - 80 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4380NB
Ref.Sonepar
959483
EAN
8005543555255
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
3
Modelo:
Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad:
80 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
45 mm
Altura incluido el poste:
45 mm
Anchura:
40 mm
Conjunto de baterías:
sí
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
10 g
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


