LEGRAND - Batería de repuesto Ni-Cd 2.4V 0.8Ah

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Batería de repuesto Ni-Cd 2.4V 0.8Ah

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tamaño - Otros

  • Modelo - Níquel-cadmio

  • Tensión nominal - 2.4 V

  • Capacidad - 80 mAh

  • Otras indicaciones - AA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

061087

Ref.Sonepar

507199

EAN

3245060610876

Indicación de tamaño:

Otros

Modelo:

Níquel-cadmio

Tensión nominal:

2.4 V

Capacidad:

80 mAh

Otras indicaciones:

AA

Longitud:

149 mm

Altura incluido el poste:

53 mm

Anchura:

15.5 mm

Diámetro:

15.5 mm

Conjunto de baterías:

sí

Apto para aplicaciones EX:

no

Receptáculo de plástico:

no

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Apto para cargador rápido:

sí

Peso:

52 g

Batería de repuesto Ni-Cd 2.4V 0.8Ah.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND