LEGRAND - Batería de repuesto Ni-Cd 2,4V 1,5Ah
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bebé
Número de células/celdas - 2
Modelo - Níquel-cadmio
Tensión nominal - 2.4 V
Capacidad - 1500 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061092
Ref.Sonepar
911079
EAN
3245060610920
Indicación de tamaño:
Bebé
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Níquel-cadmio
Tensión nominal:
2.4 V
Capacidad:
1500 mAh
Indicación IEC:
KR14
Otras indicaciones:
SC
Longitud:
86.7 mm
Altura incluido el poste:
26 mm
Anchura:
26 mm
Diámetro:
26 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
95.2 g
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


