LEGRAND - Batería de repuesto Ni-Cd - 4XCS - 1,5Ah - 660962
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 4
Modelo - Níquel-cadmio
Tensión nominal - 4.8 V
Capacidad - 1.5 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660962
Ref.Sonepar
442435
EAN
3414970415936
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Níquel-cadmio
Tensión nominal:
4.8 V
Capacidad:
1.5 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
C
Longitud:
172.5 mm
Diámetro:
23.5 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


