LEGRAND - Batería Ni-Mh 2,4V - 2,2 Ah para mantenimiento de bloque Kickspot
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Modelo - Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal - 2.4 V
Capacidad - 110 mAh
Otras indicaciones - SC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061088
Ref.Sonepar
507200
EAN
3245060610883
Indicación de tamaño:
Otros
Modelo:
Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal:
2.4 V
Capacidad:
110 mAh
Otras indicaciones:
SC
Longitud:
227 mm
Altura incluido el poste:
48 mm
Anchura:
24 mm
Diámetro:
24 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
0...70 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
106 g
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


