LEGRAND - Batería Ni-Mh para bloques de evacuación de mantenimiento y BAEH IP43 e IP67 - 061095
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bebé
Número de células/celdas - 2
Modelo - Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal - 2.4 V
Capacidad - 2000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061095
Ref.Sonepar
507201
EAN
3245060610951
Indicación de tamaño:
Bebé
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal:
2.4 V
Capacidad:
2000 mAh
Indicación IEC:
HR14
Otras indicaciones:
SC
Longitud:
47 mm
Altura incluido el poste:
48 mm
Anchura:
24 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
96 g
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


