LEGRAND - BATERIA REPUESTO NI-CD 1,6AH - 660972
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 3
Modelo - Níquel-cadmio
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad - 1.6 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660972
Ref.Sonepar
967097
EAN
3414970416131
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
3
Modelo:
Níquel-cadmio
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad:
1.6 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
C
Longitud:
131 mm
Diámetro:
24 mm
Conjunto de baterías:
sí
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí


