LEGRAND - Bisagra OMEGA - para bandejas de an.s entre 75mm y 150mm - Gris RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector angular
Unión articulada horizontal - sí
Unión articulada vertical - no
Tipo de conexión - Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637793
Ref.Sonepar
140562
EAN
3245066377933
Modelo:
Conector angular
Unión articulada horizontal:
sí
Unión articulada vertical:
no
Tipo de conexión:
Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
75...150 mm
Apropiado para altura de sistema gestión cableado:
50...50 mm
Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:
0...0 mm
Longitud:
236 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


