LEGRAND - Bisagras (2) para cajas Plexo³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - sí
Bisagra exterior - no
Ángulo de apertura - 180 °
Bisagra ajustable - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
001970
Ref.Sonepar
87882
EAN
3245060019709
Bisagra interior:
sí
Bisagra exterior:
no
Ángulo de apertura:
180 °
Bisagra ajustable:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


