LEGRAND - Bisagras (2) XL³ 800/4000 - Se fijan con tornillos sobre las placas cubrebornas - 020959

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bisagras (2) XL³ 800/4000 - Se fijan con tornillos sobre las placas cubrebornas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - sí

  • Bisagra exterior - no

  • Ángulo de apertura - 135 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020959

Ref.Sonepar

90267

EAN

3245060209599

Bisagra interior:

sí

Bisagra exterior:

no

Ángulo de apertura:

135 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Juego de 2 bisagras - Se fijan con tornillos sobre las tapas cubrebornas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND