LEGRAND - Bloque cobre para bandeja óptica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 6
Con varios acopladores/adaptadores - 6
Con placa delantera - no
Con receptáculo - sí
Con conexiones flexibles - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032132
Ref.Sonepar
506985
EAN
3414970962027
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
6
Con varios acopladores/adaptadores:
6
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
sí
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Otros
Altura:
41 mm
Anchura:
109 mm
Profundidad:
77 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


