LEGRAND - Bloque de llamada - 6 direcciones - para alimentación externa - MBTS 12 V~ - 076657

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bloque de llamada - 6 direcciones - para alimentación externa - MBTS 12 V~

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED

  • Sistema de monitorización de la función de emergencia - Botón de prueba

  • Con conexión remota por conmutación - sí

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

076657

Ref.Sonepar

507260

EAN

3245060766573

Tipo de lámpara:

LED

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Botón de prueba

Con conexión remota por conmutación:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Bloques de llamada - Módulos de 6 direcciones - Permiten componer tablas de llamada según las necesidades - 6 módulos - Con alimentación externa - MBTS 12V (no incluido en el suministro).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND