LEGRAND - Bloque de llamada con indicador rojo, 2 módulos - 24V Nuevo mosaic antibacteriano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076685L
Ref.Sonepar
765644
EAN
3414971598539
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
2
Conexión de bus incluida:
no
Objeto lógico:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


