LEGRAND - Bloque de llamada de alta resistencia - IK 10

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bloque de llamada de alta resistencia - IK 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

078251

Ref.Sonepar

507298

EAN

3245060782511

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

1

Conexión de bus incluida:

no

Objeto lógico:

sí

Bloque de llamada de alto impacto- IK10 resistente a golpes y humedad IPX5 con indicador rojo de retorno de llamada .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND