LEGRAND - Bloque de puerta con pantalla - llamada enfermería BUS/SCS - 076607

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

076607

Ref.Sonepar

704642

EAN

3245060766078

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Objeto lógico:

sí

Bloque de puerta con display alfanuméricoCon pulsador de llamada, presencia enfermera y 2ª presencia enfermeraCumple con las normas VDE 0834-1-2Mecanismo de 4 módulos .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND