LEGRAND - Bloque diferencial electrónico DPX³/DPX - I 630 - 3P - 400A - montaje inferior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...500 V
Corriente nominal - 400 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - sí
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...3 A
Tiempo máx. de retardo - 3000 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026060
Ref.Sonepar
754487
EAN
3245060260606
Tensión nominal desde/hasta:
230...500 V
Corriente nominal:
400 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
sí
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...3 A
Tiempo máx. de retardo:
3000 ms
Retardo ajustable:
sí
Número de polos:
3
Tipo de corriente de fuga:
A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


