LEGRAND - Bloque para empalme de cabeza de luz Osmoz - 12V a 24V alterna o directa - amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - sí
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
022914
Ref.Sonepar
583334
EAN
3245060229146
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
sí
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
10.8...26.4 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
10.8...26.4 V
Tensión nominal Ue a CC:
10.8...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Amarillo
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


