LEGRAND - Bloque para empalme de cabezal de luz Osmoz - 230V~ - rojo - 022941

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bloque para empalme de cabezal de luz Osmoz - 230V~ - rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

39 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

022941

Ref.Sonepar

734030

EAN

3245060229412

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

sí

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

195.5...264.5 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

195.5...264.5 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Rojo

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Osmoz, bloque para asociar a un cabeza para unidad de mando

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND