LEGRAND - Bloques fibra óptica monomodo (9/125 -m) alta densidad dúplex SC para 24 fibras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 24
Con varios acopladores/adaptadores - 24
Con placa delantera - no
Con receptáculo - sí
Con conexiones flexibles - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032115
Ref.Sonepar
506980
EAN
3414970961754
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
24
Con varios acopladores/adaptadores:
24
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
sí
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Modo simple
Tipo de conector externo:
LC-Dúplex
Tipo de conector interior:
LC-Dúplex
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Otros
Altura:
23 mm
Anchura:
108.8 mm
Profundidad:
38.4 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


