LEGRAND - Bloques fibra óptica multimodo (62,5-50/125 -m) alta densidad dúplex SC 24 fibra - 032125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios acoplamientos/adaptadores - 24
Con varios acopladores/adaptadores - 24
Con placa delantera - no
Con receptáculo - sí
Con conexiones flexibles - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032125
Ref.Sonepar
506983
EAN
3414970961891
Apto para varios acoplamientos/adaptadores:
24
Con varios acopladores/adaptadores:
24
Con placa delantera:
no
Con receptáculo:
sí
Con conexiones flexibles:
no
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Versión APC:
no
Tipo de conector externo:
LC-Dúplex
Tipo de conector interior:
LC-Dúplex
Color:
Negro
Número RAL:
9017
Método de montaje:
Otros
Altura:
23 mm
Anchura:
108.8 mm
Profundidad:
38.4 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


