LEGRAND - BMÚL PRE 4X2P+T ROT 1,5M NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Otros
Número de tomas corriente con protección - 4
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E) - 0
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
694530
Ref.Sonepar
1139058
EAN
3414971944824
Forma de la carcasa:
Otros
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):
0
Número de tomas de corriente tipo P30 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de enchufes universales multi estándar:
0
Con protección para niños:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):
no
Filtro de red:
no
Número de otras salidas de toma:
0
Número de conexiones USB:
0
Con fusibles miniatura:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección sobreintensidad:
no
Corriente nominal:
16 A
Potencia de conexión máx.:
3680 W
Sección transversal del núcleo:
1.5 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9017
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de la conexión de red:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Longitud del cable eléctrico:
1.5 m
Tipo de enchufe:
En ángulo
Inserción central con giro:
sí
Designación NEMA:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
-5...35 °C
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


