LEGRAND - Bobina de cierre DMX³ 1600 - 220 - 250 V~/=

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de cierre DMX³ 1600 - 220 - 250 V~/=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028129

Ref.Sonepar

506935

EAN

3414970766984

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

Bobinas de cierre DMX³ 1600 - 220 - 250V~/= - Permiten el cierre a distancia del interruptor cuando el mando está armado.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND