LEGRAND - Bobina de cierre DMX³ - 230 V~/=

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de cierre DMX³ - 230 V~/=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028844

Ref.Sonepar

251799

EAN

3245060288440

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

Bobina de cierre - Permite el cierre remoto del interruptor automático si el resorte de cierre está cargado - 220 -250V~/=.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND