LEGRAND - Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 24 V~/= - 028131

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 24 V~/=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 21.6...26.4 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 21.6...26.4 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21.6...26.4 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

17 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

028131

Ref.Sonepar

506936

EAN

3414970767004

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 24V~/= - Cuando son alimentados garantizan la apertura instantánea del interruptor.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND