LEGRAND - Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 220 - 250 V~/=

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 220 - 250 V~/=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 198...275 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 198...275 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 198...275 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028134

Ref.Sonepar

506938

EAN

3414970767035

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

198...275 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

198...275 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

198...275 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 220 - 250V~/= - Cuando son alimentados garantizan la apertura instantánea del interruptor.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND