LEGRAND - Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 230 V~/=

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 230 V~/=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028851

Ref.Sonepar

132423

EAN

3245060288518

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de disparo a emisión de corriente - Al activarse, se efectúa la apertura instantánea del interruptor automático - 220 -250V~/=.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND