LEGRAND - Bobina de disparo a emisión de tensión 12 - 48V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Universal
Función - Disparador shunt de apertura
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406276
Ref.Sonepar
419497
EAN
3245064062763
Dispositivo válido:
Universal
Función:
Disparador shunt de apertura
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Tasa de voltaje:
48 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
125 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


