LEGRAND - Bobina de disparo de mínima tensión DX³ - 230 V~/=
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Universal
Función - Bobina de voltaje inferior
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406282
Ref.Sonepar
97603
EAN
3245064062824
Dispositivo válido:
Universal
Función:
Bobina de voltaje inferior
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
125 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


