LEGRAND - Bobina de emisión de corriente - bobina 48 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600 - 422240

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de emisión de corriente - bobina 48 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...48 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

422240

Ref.Sonepar

763307

EAN

3414970335647

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

48...48 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

no

Integrado como bobina de apagado:

sí

Bobina de disparo a emisión de corriente - Permiten el disparo remoto de un DPX³ - Potencia de llamada 300VA - Para DPX³/DPX³ -I 630 y 1600 - Tensión de la bobina 48 V~ y =.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND