LEGRAND - Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 24 V~/= - 421013

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 24 V~/=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

17 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

421013

Ref.Sonepar

144415

EAN

3245064210133

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de disparo a emisión de corriente - Permiten el disparo remoto de un DPX³ - Para DPX³/DPX³ -I 160 y 250 - Tensión de la bobina 24V~ y =.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND