LEGRAND - Bobina de emisión de corriente para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 380-480 V~/=
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...480 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...480 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
421017
Ref.Sonepar
97457
EAN
3245064210171
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
380...480 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
380...480 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
sí
Apto para relé de sobrecarga:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


