LEGRAND - Bobina de emisión de corriente - para guardamotor MPX³ - 380 - 400V - 50Hz - 417413
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 340...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 340...440 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
417413
Ref.Sonepar
619157
EAN
3414970396594
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
340...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
340...440 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
no
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
sí
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


