LEGRAND - Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 110 -130 V~/110 V= - 421021

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 110 -130 V~/110 V=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...130 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...130 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

421021

Ref.Sonepar

609338

EAN

3245064210218

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...130 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...130 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de disparo de mínima tensión - Permiten el disparo remoto de un DPX³ - Para DPX³/DPX³ -I 160 y 250 - Tensión de la bobina 110 -130V~ y 110V=.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND