LEGRAND - Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 440-480 V~

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 440-480 V~

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 440...480 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...480 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

421025

Ref.Sonepar

97460

EAN

3245064210256

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

440...480 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de disparo de mínima tensión - Permiten el disparo remoto de un DPX³ - Para DPX³/DPX³ -I 160 y 250 - Tensión de la bobina 440-480V~.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND