LEGRAND - Bobina de mínima tensión - para MPX³ - 380 - 400V - 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 340...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 340...440 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Retardado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
417423
Ref.Sonepar
507627
EAN
3414970396679
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
340...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
340...440 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Retardado:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
no
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
sí
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


