LEGRAND - BOBINA MINIMA DMX³ 415VAC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 415...480 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 415...480 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028859

Ref.Sonepar

1103946

EAN

3245060288594

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

415...480 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

415...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de disparo de mínima tensión - Al desactivarse la bobina, se efectúa la apertura instantánea del interruptor automático - 415-480V~.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND