LEGRAND - Bolsa de 50 tuercas enjauladas 8,5mm/arandelas plásticas/tornillos M6 - LCS²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Compatible para grosor de placa - 2.5 mm
Con conexión a tierra - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036453
Ref.Sonepar
196162
EAN
3245060364533
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Compatible para grosor de placa:
2.5 mm
Con conexión a tierra:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


