LEGRAND - Bombín con llave para llave n.° 405

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Bombín con llave para llave n.° 405

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

036822

Ref.Sonepar

43209

EAN

3245060368227

Tipo de tirador:

Llave

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Bombín con llave - Para cajas Atlantic y Marina (consúltenos para armarios Marina) - Incluyen juego de 2 llaves - Para llave n.°: 405.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND