LEGRAND - Borna de cableado suplementario 250A VX³ - para barras de aluminio 800A

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Borna de cableado suplementario 250A VX³ - para barras de aluminio 800A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de pletina - 50...50 mm

  • Apto para - Otros

  • Sección transversal máxima del conductor - 50 mm²

  • Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 250 A

  • Compatible para conexión conductor redondo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404489

Ref.Sonepar

507525

EAN

3245064044899

Anchura de pletina:

50...50 mm

Apto para:

Otros

Sección transversal máxima del conductor:

50 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

250 A

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

sí

Compatible para conexión conductor de banda:

sí

Borna de cableado suplementario 250A IP 2X.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND