LEGRAND - Borna de conexión (3) DPX³ 160 - para cable Cu/Al flexible o rígido - 421026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
421026
Ref.Sonepar
608222
EAN
3245064210263
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
20 mm
Anchura:
22 mm
Profundidad:
38 mm
Bornas de estribo - Para cable Cu/Al flexible 1x70mm² o rígido 1x95mm² y terminales 14mm - Juego de 3 bornas.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


