LEGRAND - Borna de conexión (4) para cables Cu/Al - DPX³/DPX-IS 630 - estándar - 026250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - no
Altura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026250
Ref.Sonepar
334419
EAN
3245060262501
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
no
Altura:
26 mm
Anchura:
31.8 mm
Profundidad:
55.9 mm
Juego de 4 bornas estándar para cable de cobre o aluminio 300mm² máx. (rígido) o 240mm² máx. (flexible).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


