LEGRAND - Borna de conexión (4) para cables Cu/Al - DPX³/DPX-IS 630 - gran capacidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - sí
Altura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026251
Ref.Sonepar
206074
EAN
3245060262518
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
sí
Altura:
90 mm
Anchura:
34 mm
Profundidad:
59 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


