LEGRAND - Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - estándar para cable desnudo sin borna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - no
Altura - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026269
Ref.Sonepar
611073
EAN
3245060262693
Número de polos:
1
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
no
Altura:
25 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
67 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


