LEGRAND - Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - gran capacidad para cable desnudo sin borna - 026270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - no
Altura - 102 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026270
Ref.Sonepar
99623
EAN
3245060262709
Número de polos:
1
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
no
Altura:
102 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
90 mm
Bornas de conexión - Para cable de cobre o aluminio desnudo sin bornas 4x240mm² (rígido) o 4x185mm² (flexible).
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


