LEGRAND - Borna de conexión para cable Cu/Al flexible o rígido (3) para DPXZ³ 250 - 421030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
421030
Ref.Sonepar
334757
EAN
3245064210300
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
20 mm
Anchura:
22 mm
Profundidad:
38 mm
Bornas de estribo de gran capacidad - Para cable Cu/Al flexible 1x120mm² o rígido 1x150mm² y terminales 28,5x8x8,5mm - Juego de 3 bornas.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


