LEGRAND - Borna de conexión para cable Cu/Al flexible o rígido (4) para DPXZ³ 250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
421031
Ref.Sonepar
199216
EAN
3245064210317
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
20 mm
Anchura:
22 mm
Profundidad:
38 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


