LEGRAND - Borna de conexión para peines de alimentación unipolares - sección de 4 a 25mm² - 404905
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 100 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Otros
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404905
Ref.Sonepar
226801
EAN
3245064049054
Número de polos:
1
Corriente nominal:
100 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Otros
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
1
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
4...25 mm²
Sección de conductor, salida:
25...25 mm²
Sección de conductor, salida en AWG:
4...4
A prueba de contactos:
sí
Altura:
37 mm
Anchura:
17.5 mm
Profundidad:
19 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


