LEGRAND - Borna de potencia con rangos Viking 3 - para barra/terminal - M8 - paso 26
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 35...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 35...35 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
039031
Ref.Sonepar
8158
EAN
3245060390310
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
35...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
35...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril G
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Anchura:
26 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
84 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


