LEGRAND - Borna de potencia Viking 3 - cable-cable - paso 55 - 039011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 70...300 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 70...300 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 70...300 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 70...300 mm²
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
039011
Ref.Sonepar
108997
EAN
3245060390112
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
70...300 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
70...300 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
70...300 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
70...300 mm²
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Anchura:
55 mm
Altura:
113.5 mm
Profundidad:
337 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Tipo de ranurado:
Orientable
Con toma de prueba integrada:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


