LEGRAND - Borna de potencia Viking 3 - cable-rango - paso 42 - 039020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 35...120 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - -35...120 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 35...120 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 35...120 mm²
Entrada de intensidad nominal - 340 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
039020
Ref.Sonepar
708062
EAN
3245060390204
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
35...120 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
-35...120 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
35...120 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
35...120 mm²
Entrada de intensidad nominal:
340 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Anchura:
42 mm
Altura:
89.5 mm
Profundidad:
296 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Tipo de ranurado:
Orientable
Con toma de prueba integrada:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


